text.skipToContent text.skipToNavigation

Bandă dublu vopsită HPX Alb 19mm x 25m DS1925


Bandă de montaj cu două fețe. Potrivit în special pentru montarea oglinzilor, cârligelor, conductelor de cabluri etc.. Pentru utilizare în interior și exterior. Substraturile potrivite sunt sticla, lemnul, metalul și materialele plastice. Pentru fiecare kilogram de greutate a oglinzii, se recomandă utilizarea a 65 cm² de bandă

Cod Articol DS1925HPX
Culoare Alb
Lățime 19
Grosime (mm) 1.1
Cu două fețe Da
Lungime (mm) 25
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Alb
Lățime 19
Grosime (mm) 1.1
Cu două fețe Da
Lungime (mm) 25
Material Polietilenă (PE)
Rezistență la temperatură (°C) 120 - 120
Autoadezivitate/amalgamare Da
Marca HPX
Type Mounting Tape

Descriere

Bandă de montaj cu două fețe. Potrivit în special pentru montarea oglinzilor, cârligelor, conductelor de cabluri etc.. Pentru utilizare în interior și exterior. Substraturile potrivite sunt sticla, lemnul, metalul și materialele plastice. Pentru fiecare kilogram de greutate a oglinzii, se recomandă utilizarea a 65 cm² de bandă

Numerele articolelor

Cod Articol DS1925HPX
EAN 5425014222531
UBB 500619969016
UNSPSC 31201500
Nr. articol producător DS1925
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.