text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Bandă de vulcanizare HPX negru 19mm x 10m SF1910


Bandă vulcanizabilă care formează o masă omogenă după aplicare, fără a fi nevoie de căldură sau presiune. Potrivit pentru izolarea cablurilor electrice, etanșarea furtunurilor etc.. Pentru reparații temporare și permanente

Cod Articol SF1910HPX
Culoare negru
Lățime 19
Grosime (mm) 0.5
Lungime (mm) 10
Material Alte
Ambalat la 1

Specificații

Culoare negru
Lățime 19
Grosime (mm) 0.5
Lungime (mm) 10
Material Alte
Rezistență la temperatură (°C) 90 - 90
Izolație Da
Potrivit pentru înaltă tensiune Da
Vulcanizare Da
Autoadezivitate/amalgamare Da
Marca HPX
Greutate pe bucată (g) 155
Codul mărfurilor 40059900
Type Self Fusion Tape

Descriere

Bandă vulcanizabilă care formează o masă omogenă după aplicare, fără a fi nevoie de căldură sau presiune. Potrivit pentru izolarea cablurilor electrice, etanșarea furtunurilor etc.. Pentru reparații temporare și permanente

Numerele articolelor

Cod Articol SF1910HPX
EAN 5425014220162
UBB 500619974792
UNSPSC 31201500
Nr. articol producător SF1910
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.