text.skipToContent text.skipToNavigation

Bandă de vinil 3M 471+ Clear 6mm x 33m


Banda de vinil 3M™ 471+ este pentru alinierea precisă a mascării cu modele simple sau complexe. Banda noastră asigură o îndepărtare curată, fără reziduuri de adeziv, chiar și după un ciclu de coacere de 30 de minute la 121 °C. Rezistă la ridicarea de pe suprafețe compuse, contururi, depresiuni și unghiuri pentru rezultate precise de vopsire. 3M Vinyl Tape 471+ aduce performanță și productivitate pentru mascarea liniilor fine în multe aplicații critice de vopsire. Linii de vopsire clare și curate pentru separarea culorilor sunt posibile cu banda noastră deoarece aceasta rezistă la ridicare, iar adezivul său versatil din cauciuc se lipește de o mare varietate de suprafețe, inclusiv rășini, apoi se ridică curat de pe suprafețe plane sau compuse. am proiectat această bandă pentru a se conforma bine curbelor și pentru a se întinde și a se menține, chiar și cu o rază atât de mică precum 3,81 cm. Urmează desenele neregulate pentru a oferi linii clare. Transluciditatea sa moderată permite alinierea acolo unde sunt conturate modele complexe. Suportul flexibil de vinil este, de asemenea, rezistent la abraziune și va proteja suprafețele adiacente în timpul operațiunilor de șlefuire. La finisare, îndepărtarea sa dintr-o singură bucată păstrează liniile de vopsea ascuțite pe care a contribuit la crearea lor.

Numéro d'article 3K367002
Culoare Albastru
Lățime 6
Grosime (mm) 0.13
Lungime (mm) 33
Material Clorura de polivinil (PVC)
Emballé par 1

Spécifications

Culoare Albastru
Lățime 6
Grosime (mm) 0.13
Lungime (mm) 33
Material Clorura de polivinil (PVC)
Rezistență la temperatură (°C) 75 - 75
Autoadezivitate/amalgamare Da
Marca 3M
Codul mărfurilor 3919101200
Type 7100055835

La description

Banda de vinil 3M™ 471+ este pentru alinierea precisă a mascării cu modele simple sau complexe. Banda noastră asigură o îndepărtare curată, fără reziduuri de adeziv, chiar și după un ciclu de coacere de 30 de minute la 121 °C. Rezistă la ridicarea de pe suprafețe compuse, contururi, depresiuni și unghiuri pentru rezultate precise de vopsire. 3M Vinyl Tape 471+ aduce performanță și productivitate pentru mascarea liniilor fine în multe aplicații critice de vopsire. Linii de vopsire clare și curate pentru separarea culorilor sunt posibile cu banda noastră deoarece aceasta rezistă la ridicare, iar adezivul său versatil din cauciuc se lipește de o mare varietate de suprafețe, inclusiv rășini, apoi se ridică curat de pe suprafețe plane sau compuse. am proiectat această bandă pentru a se conforma bine curbelor și pentru a se întinde și a se menține, chiar și cu o rază atât de mică precum 3,81 cm. Urmează desenele neregulate pentru a oferi linii clare. Transluciditatea sa moderată permite alinierea acolo unde sunt conturate modele complexe. Suportul flexibil de vinil este, de asemenea, rezistent la abraziune și va proteja suprafețele adiacente în timpul operațiunilor de șlefuire. La finisare, îndepărtarea sa dintr-o singură bucată păstrează liniile de vopsea ascuțite pe care a contribuit la crearea lor.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3K367002
UBB 500641596977
UNSPSC 31201500
N° Article du fabricant 06405A
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.