text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Bandă de vinil 3M 471+ Clear 19mm x 33m


Banda de vinil 3M™ 471+ este pentru alinierea precisă a mascării cu modele simple sau complexe. Banda noastră asigură o îndepărtare curată, fără reziduuri adezive, chiar și după un ciclu de coacere de 30 de minute la 121 °C. Rezistă la ridicarea de pe suprafețe compuse, contururi, depresiuni și unghiuri pentru rezultate precise de vopsire. 3M Vinyl Tape

Cod Articol 9E671068
Culoare Albastru
Lățime 19
Grosime (mm) 0.13
Lungime (mm) 33
Material Clorura de polivinil (PVC)
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Albastru
Lățime 19
Grosime (mm) 0.13
Lungime (mm) 33
Material Clorura de polivinil (PVC)
Rezistență la temperatură (°C) 75 - 75
Autoadezivitate/amalgamare Da
Marca 3M
Type 7100055259

Descriere

Banda de vinil 3M™ 471+ este pentru alinierea precisă a mascării cu modele simple sau complexe. Banda noastră asigură o îndepărtare curată, fără reziduuri adezive, chiar și după un ciclu de coacere de 30 de minute la 121 °C. Rezistă la ridicarea de pe suprafețe compuse, contururi, depresiuni și unghiuri pentru rezultate precise de vopsire. 3M Vinyl Tape 471+ aduce performanță și productivitate pentru mascarea liniilor fine în multe aplicații critice de vopsire. Linii de vopsire clare și curate pentru separarea culorilor sunt posibile cu banda noastră deoarece aceasta rezistă la ridicare, iar adezivul său versatil din cauciuc se lipește de o mare varietate de suprafețe, inclusiv rășini, apoi se ridică curat de pe suprafețe plane sau compuse. am proiectat această bandă pentru a se conforma bine curbelor și pentru a se întinde și a se menține, chiar și cu o rază atât de mică precum 3,81 cm. Urmează desenele neregulate pentru a oferi linii clare. Transluciditatea sa moderată permite alinierea acolo unde sunt conturate modele complexe. Suportul flexibil de vinil este, de asemenea, rezistent la abraziune și va proteja suprafețele adiacente în timpul operațiunilor de șlefuire. La finisare, îndepărtarea sa dintr-o singură bucată păstrează liniile de vopsea ascuțite pe care a contribuit la crearea lor.

Numerele articolelor

Cod Articol 9E671068
UBB 500667411531
UNSPSC 31201500
Nr. articol producător 06409
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.