text.skipToContent text.skipToNavigation

Bandă de transfer 3M 950 Clear 25mm x 55m


3M™ Adhesive Transfer Tape 950 este un adeziv acrilic cu rezistență ridicată de 300 pe o folie de hârtie kraft densificată de 90µm #60. Utilizați 3M™ Adhesive Transfer Tape 950 pentru o varietate de aplicații cu aderență ridicată și subțire, unde se dorește un adeziv agresiv cu aderență inițială ridicată. Banda noastră este de uz general și oferă o bună

Cod Articol 950253M
Culoare Incolor
Lățime 25
Rezistent la UV Da
Grosime (mm) 0.13
Lungime (mm) 55
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Incolor
Lățime 25
Rezistent la UV Da
Grosime (mm) 0.13
Lungime (mm) 55
Material Alte
Rezistență la temperatură (°C) 80 - 80
Transparent Da
Autoadezivitate/amalgamare Da
Marca 3M
Type 7000048430

Descriere

3M™ Adhesive Transfer Tape 950 este un adeziv acrilic cu rezistență ridicată de 300 pe o folie de hârtie kraft densificată de 90µm #60. Utilizați 3M™ Adhesive Transfer Tape 950 pentru o varietate de aplicații cu aderență ridicată și subțire, unde se dorește un adeziv agresiv cu aderență inițială ridicată. Banda noastră este de uz general și oferă o bună rezistență UV și chimică. Lipește substraturi cu energie de suprafață ridicată și scăzută și materiale plastice texturate, spume, țesături și hârtii acoperite. este un adeziv acrilic cu rezistență ridicată pe o căptușeală din hârtie kraft densificată care poate fi utilizată și pentru îmbinarea filmelor, foliilor și țesăturilor și pentru laminarea spumelor, fotografiilor, țesăturilor, plăcuțelor de identificare din metal sau plastic.

Numerele articolelor

Cod Articol 950253M
EAN 5010027128576
UBB 500614765658
UNSPSC 31201500
Nr. articol producător 95025
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.