text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Bandă de montaj 3M Gri 46119 9mm x 33m


Dream, Design, Deliver cu banda noastră 3M™ VHB™ Tape 4611. Este un adeziv de uz general, de culoare gri închis, cu grosimea de 1,1 mm, cu spumă fermă, care are ca caracteristică suplimentară rezistența la temperaturi ridicate. Metoda de lipire permanentă rapidă și ușor de utilizat oferă rezistență ridicată și durabilitate pe termen lung. Oferă flexibil

Cod Articol Q4395.000.005
Culoare Gri
Lățime 9
Cu două fețe Da
Lungime (mm) 33
Material Acril
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Gri
Lățime 9
Cu două fețe Da
Lungime (mm) 33
Material Acril
Autoadezivitate/amalgamare Da
Marca 3M
Model VHB
Type 7000033106

Descriere

Dream, Design, Deliver cu banda noastră 3M™ VHB™ Tape 4611. Este un adeziv de uz general, de culoare gri închis, cu grosimea de 1,1 mm, cu spumă fermă, care are ca caracteristică suplimentară rezistența la temperaturi ridicate. Metoda de lipire permanentă rapidă și ușor de utilizat oferă rezistență ridicată și durabilitate pe termen lung. Oferă flexibilitate în proiectare prin vâscoelasticitatea sa și capacitatea puternică de a se lipi de o varietate de substraturi cu energie de suprafață ridicată.Visează, proiectează, livrează cu familia 4611 de benzi 3M™ VHB™Familia 4611 de benzi 3M™ VHB™ utilizează adeziv de uz general pe ambele fețe ale miezului de spumă fermă. Capacitatea la temperaturi ridicate face ca această familie să fie adesea potrivită pentru lipirea înainte de procesarea vopselei la temperaturi ridicate. Se utilizează de obicei pe substraturi metalice precum aluminiu, oțel galvanizat și oțel inoxidabil. Aplicațiile pentru această bandă includ rigidizarea și fixarea panourilor, inclusiv asamblarea înainte de cuptoarele de vopsire, precum și materialul decorativ și ornamentele.Aplicații recomandate: Rigidizare la panou, Panou la cadru, Material decorativ și ornamente, Plăcuțe de identificare și logo-uriO bandă de spumă neconvențională Am inventat benzile 3M™ VHB™ în 1980, fiind primele de acest tip. Aceste benzi unice combină conformabilitatea cu o aderență puternică, permanentă. Rezultatul este o familie de benzi extraordinar de puternice care aderă la o gamă largă de substraturi. Banda 3M™ VHB™ este o alternativă dovedită la șuruburi, nituri, suduri și alte forme de fixare mecanică. Zgârie-nori, telefoane mobile, indicatoare rutiere electronice, frigidere, ferestre arhitecturale și multe altele, toate se bazează pe această bandă adezivă specială pentru una sau mai multe etape ale procesului de asamblare, montare, fixare și etanșare. Această bandă fiabilă și de încredere oferă o aderență consistentă, durabilitate remarcabilă și rezistență excelentă la solvenți și umiditate. 3M este alături de toate produsele sale și vă oferă îndrumare în proiectare și suport tehnic atunci când aveți nevoie.Fiabilitate dovedită de la benzile 3M™ VHB™3M™ VHB™ Tape oferă o legătură durabilă într-un mod în care elementele de fixare mecanice nu o pot face. Această bandă îmbunătățește aspectul produselor finite prin eliminarea niturilor și a șuruburilor, oferind în același timp rezistență imediată la manipulare. În majoritatea cazurilor, fixarea cu banda 3M™ VHB™ este un proces mai rapid decât găurirea, fixarea sau utilizarea adezivului lichid. Linia noastră versatilă de benzi poate fi utilizată în interior sau în exterior într-o varietate de aplicații, inclusiv asamblarea ferestrelor, ușilor și semnelor, electronică, construcții și nenumărate alte aplicații industriale. Rezistentă chimic, precum și stabilă la UV și temperatură, banda 3M™ VHB™ poate rezista de la căldura din Dubai la frigul din Canada. Chimia acrilică unică este extrem de durabilă și rezistentă la schimbări în timp, făcând din aceasta o bandă puternică și de lungă durată în care puteți avea încredere.Aducerea la suprafață a unor idei mai bune prin știință și inovațieÎn Divizia noastră de adezivi și benzi industriale 3M, aplicăm știința adeziunii pentru a oferi soluții inovatoare care îmbunătățesc procesele de proiectare și fabricație ale companiilor din întreaga lume. În cele din urmă, tehnologiile noastre ajută clienții ca dumneavoastră să livreze produse competitive pe piață mai rapid și mai eficient.

Numerele articolelor

Cod Articol Q4395.000.005
EAN 4046719675074
UBB 500614098068
UNSPSC 31201500
Nr. articol producător 46119
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.