text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Bandă de montaj 3M Albă 50mm x 50m


3M™ High Performance Double Coated Tape 9087 este o bandă dublu acoperită de 260µm cu adeziv 375, purtător PVC 38µm, banda este de culoare albă pe un liner de hârtie albă cu logo-ul 3M verdeAlipirea suprafețelor netede, rugoase sau texturate cu aderență ridicată, lipire imediată, lipire rapidă, aderență ridicată 3M™ High Performance Double Coated Tape 9

Cod Articol 908750503M
Culoare Alb
Lățime 50
Grosime (mm) 0.38
Cu două fețe Da
Lungime (mm) 150.9
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Alb
Lățime 50
Grosime (mm) 0.38
Cu două fețe Da
Lungime (mm) 150.9
Material Clorura de polivinil (PVC)
Autoadezivitate/amalgamare Da
Marca 3M
Type 7000071738

Descriere

3M™ High Performance Double Coated Tape 9087 este o bandă dublu acoperită de 260µm cu adeziv 375, purtător PVC 38µm, banda este de culoare albă pe un liner de hârtie albă cu logo-ul 3M verdeAlipirea suprafețelor netede, rugoase sau texturate cu aderență ridicată, lipire imediată, lipire rapidă, aderență ridicată 3M™ High Performance Double Coated Tape 9087. Banda noastră este realizată cu adeziv 375, este rezistentă la solvenți și are un suport din PVC. De asemenea, banda este de culoare albă pe un suport de hârtie alb cu logo-ul 3M verde.

Numerele articolelor

Cod Articol 908750503M
EAN 4001895910791
UBB 500614762358
UNSPSC 31201500
Nr. articol producător 908750
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.