text.skipToContent text.skipToNavigation

Bandă de mascare HPX crem 38mm x 50m


Bandă de mascare de înaltă calitate în calitate auto. Potrivită pentru mascarea tuturor tipurilor de obiecte. Aderență bună la metal, sticlă, materiale plastice și cauciuc. Nu lasă reziduuri de adeziv la temperaturi de până la 110°C. Rezistentă la solvenți. Nu este rezistentă la UV (atunci când este utilizată în exterior, se îndepărtează în termen de 8

Cod Articol 2U639277
Culoare Alte
Lățime 38
Rezistent la UV Nu
Grosime (mm) 0.14
Lungime (mm) 50
Ambalat la 24
Exclusiv împachetare

Specificații

Culoare Alte
Lățime 38
Rezistent la UV Nu
Grosime (mm) 0.14
Lungime (mm) 50
Material Hartie creponata
Rezistență la temperatură (°C) 100 - 110
Autoadezivitate/amalgamare Da
Marca HPX
Type 100°C Masking Tape

Descriere

Bandă de mascare de înaltă calitate în calitate auto. Potrivită pentru mascarea tuturor tipurilor de obiecte. Aderență bună la metal, sticlă, materiale plastice și cauciuc. Nu lasă reziduuri de adeziv la temperaturi de până la 110°C. Rezistentă la solvenți. Nu este rezistentă la UV (atunci când este utilizată în exterior, se îndepărtează în termen de 8 ore de la aplicare)

Numerele articolelor

Cod Articol 2U639277
UBB 500647472934
UNSPSC 31201503
Nr. articol producător MT3850
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.