text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Bandă de mascare HPX Crem 19mm x 50m MA1950


Bandă de mascare, în calitate de vopsea . Potrivită pentru automobile, bricolaj și uz industrial. Aderență bună la metal, sticlă, materiale plastice și cauciuc. Nu lasă reziduuri de adeziv atunci când este utilizată până la 60°C. Rezistent la solvenți. Nu este rezistentă la UV (atunci când este utilizată în exterior, se îndepărtează în termen de 8 ore de la aplicare)

Cod Articol MA1950HPX
Culoare Alte
Lățime 19
Rezistent la UV Nu
Grosime (mm) 0.13
Lungime (mm) 50
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Alte
Lățime 19
Rezistent la UV Nu
Grosime (mm) 0.13
Lungime (mm) 50
Material Hartie creponata
Rezistență la temperatură (°C) 60 - 80
Autoadezivitate/amalgamare Da
Marca HPX
Greutate pe bucată (g) 100.47
Codul mărfurilor 48114120
Type 60°C Masking Tape

Descriere

Bandă de mascare, în calitate de vopsea . Potrivită pentru automobile, bricolaj și uz industrial. Aderență bună la metal, sticlă, materiale plastice și cauciuc. Nu lasă reziduuri de adeziv atunci când este utilizată până la 60°C. Rezistent la solvenți. Nu este rezistentă la UV (atunci când este utilizată în exterior, se îndepărtează în termen de 8 ore de la aplicare)

Numerele articolelor

Cod Articol MA1950HPX
EAN 8711347173259
UBB 500619974388
UNSPSC 31201503
Nr. articol producător MA1950
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.