text.skipToContent text.skipToNavigation

Bandă de mascare HPX Cream 19mm x 50m


Bandă de mascare de înaltă calitate în calitate auto. Potrivit pentru mascarea tuturor tipurilor de obiecte. Aderență bună la metal, sticlă, materiale plastice și cauciuc. Nu lasă reziduuri de adeziv la temperaturi de până la 110°C. Rezistentă la solvenți. Nu este rezistentă la UV (atunci când este utilizată în exterior, se îndepărtează în termen de 8 o

Cod Articol 5J841418
Culoare Alte
Lățime 19
Rezistent la UV Nu
Grosime (mm) 0.14
Lungime (mm) 50
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Alte
Lățime 19
Rezistent la UV Nu
Grosime (mm) 0.14
Lungime (mm) 50
Material Hartie creponata
Rezistență la temperatură (°C) 100 - 110
Autoadezivitate/amalgamare Da
Marca HPX
Type 100°C Masking Tape

Descriere

Bandă de mascare de înaltă calitate în calitate auto. Potrivit pentru mascarea tuturor tipurilor de obiecte. Aderență bună la metal, sticlă, materiale plastice și cauciuc. Nu lasă reziduuri de adeziv la temperaturi de până la 110°C. Rezistentă la solvenți. Nu este rezistentă la UV (atunci când este utilizată în exterior, se îndepărtează în termen de 8 ore de la aplicare)

Numerele articolelor

Cod Articol 5J841418
UBB 500647472512
UNSPSC 31201503
Nr. articol producător MT1950
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.