text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX 4400 narancssárga 38mm x 50m-es maszkolószalag FP3850


Bandă de mascare „aurie” de înaltă calitate, pentru margini extrem de ascuțite. Aderență bună la metal, sticlă, materiale plastice și cauciuc. Rezistentă la solvenți. Rezistentă la UV, nu lasă reziduuri pe majoritatea substraturilor dacă este îndepărtată în termen de 4 luni de la aplicare. Potrivită și ca bandă pentru linii fine pentru aplicații auto

Cikkszám FP3850HPX
Szín Orange
Szélesség 38
UV-álló Igen
Vastagság (mm) 0.09
Hosszúság (mm) 50
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Orange
Szélesség 38
UV-álló Igen
Vastagság (mm) 0.09
Hosszúság (mm) 50
Anyag Egyéb
Hőmérsékleti ellenállás (°C) 100 - 100
Öntapadós / összeolvadó Igen
Márka HPX
Darabonkénti súly (g) 168
Árucikk kód 48114120
Type Masking Tape

Leírás

Bandă de mascare „aurie” de înaltă calitate, pentru margini extrem de ascuțite. Aderență bună la metal, sticlă, materiale plastice și cauciuc. Rezistentă la solvenți. Rezistentă la UV, nu lasă reziduuri pe majoritatea substraturilor dacă este îndepărtată în termen de 4 luni de la aplicare. Potrivită și ca bandă pentru linii fine pentru aplicații auto

Cikkszámok

Cikkszám FP3850HPX
EAN 5425014220841
UBB 500619969354
UNSPSC 31201503
Gyártó cikksz FP3850
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.