text.skipToContent text.skipToNavigation

Bandă de mascare HPX 4400 Orange 19mm x 50m FP1950


Bandă de mascare „aurie” de înaltă calitate, pentru margini extrem de ascuțite. Aderență bună la metal, sticlă, materiale plastice și cauciuc. Rezistentă la solvenți. Rezistentă la UV, nu lasă reziduuri pe majoritatea substraturilor dacă este îndepărtată în termen de 4 luni de la aplicare. Potrivită și ca bandă pentru linii fine pentru aplicații auto

Cod Articol FP1950HPX
Culoare Orange
Lățime 19
Rezistent la UV Da
Grosime (mm) 0.09
Lungime (mm) 50
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Orange
Lățime 19
Rezistent la UV Da
Grosime (mm) 0.09
Lungime (mm) 50
Material Alte
Rezistență la temperatură (°C) 100 - 100
Autoadezivitate/amalgamare Da
Marca HPX
Greutate pe bucată (g) 84
Type Masking Tape

Descriere

Bandă de mascare „aurie” de înaltă calitate, pentru margini extrem de ascuțite. Aderență bună la metal, sticlă, materiale plastice și cauciuc. Rezistentă la solvenți. Rezistentă la UV, nu lasă reziduuri pe majoritatea substraturilor dacă este îndepărtată în termen de 4 luni de la aplicare. Potrivită și ca bandă pentru linii fine pentru aplicații auto

Numerele articolelor

Cod Articol FP1950HPX
EAN 5425014224719
UBB 500619969271
UNSPSC 31201503
Nr. articol producător FP1950
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.