text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Bandă de mascare 3M cu suport de hârtie/adeziv din cauciuc bej 48mm x 50m x 0.14mm


Banda de mascare 3M™ Value 101E este o bandă de hârtie creponată netedă, multifuncțională, pentru aplicații ușoare de interior la temperatura camerei. Este ideală pentru mascarea vopselelor necritice, dar și pentru împachetare, etanșare, atașare și alte aplicații. De culoare călimară, adeziv din cauciuc, grosime 0,12 mm, această bandă este concepută pentru uz general. bandă de mascare cu valoare economică de uz general pentru aplicații ușoare în interior la temperatura camerei este o bandă adezivă de culoare călimară, grosime 0,12 mm, cu adeziv din cauciuc pentru aplicații generale (fixare temporară, mascare pentru vopsire fără ardere etc.). Oferă conformabilitate pe suprafețe neregulate și în jurul colțurilor și este ruptibilă manual pentru utilizare ușoară

Numer artykułu 8C656935
Kleur Overig
Breedte 48
Dikte (mm) 0.12
Lengte (mm) 50
Materiaal Crêpepapier
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kleur Overig
Breedte 48
Dikte (mm) 0.12
Lengte (mm) 50
Materiaal Crêpepapier
Temperatuurbestendigheid (°C) 30 - 30
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merk 3M
HS- en goederencode 48114120
Type 7100260271

Opis

Banda de mascare 3M™ Value 101E este o bandă de hârtie creponată netedă, multifuncțională, pentru aplicații ușoare de interior la temperatura camerei. Este ideală pentru mascarea vopselelor necritice, dar și pentru împachetare, etanșare, atașare și alte aplicații. De culoare călimară, adeziv din cauciuc, grosime 0,12 mm, această bandă este concepută pentru uz general. bandă de mascare cu valoare economică de uz general pentru aplicații ușoare în interior la temperatura camerei este o bandă adezivă de culoare călimară, grosime 0,12 mm, cu adeziv din cauciuc pentru aplicații generale (fixare temporară, mascare pentru vopsire fără ardere etc.). Oferă conformabilitate pe suprafețe neregulate și în jurul colțurilor și este ruptibilă manual pentru utilizare ușoară

Numery artykułów

Numer artykułu 8C656935
EAN 4046719937677
UBB 500647636629
UNSPSC 31201503
Artykuł producenta nr 101E48
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.