text.skipToContent text.skipToNavigation

Bandă de mascare 3M Bej 48mm x 50m


Banda de mascare 3M™ pentru uz general 201E este o bandă de mascare de calitate superioară utilizată pentru mascarea vopselei pe termen scurt, fixare, legare, fixare, etanșare și alte aplicații până la o temperatură de 80°C timp de o oră. Culoare Chamois, adeziv din cauciuc, grosime 0,135mm. această bandă este proiectată pentru utilizare generală în apl

Cod Articol 2J862710
Culoare Alte
Lățime 48
Grosime (mm) 0.135
Lungime (mm) 50
Rezistență la temperatură (°C) 80 - 80
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Alte
Lățime 48
Grosime (mm) 0.135
Lungime (mm) 50
Rezistență la temperatură (°C) 80 - 80
Autoadezivitate/amalgamare Da
Marca 3M
Type 7100195888

Descriere

Banda de mascare 3M™ pentru uz general 201E este o bandă de mascare de calitate superioară utilizată pentru mascarea vopselei pe termen scurt, fixare, legare, fixare, etanșare și alte aplicații până la o temperatură de 80°C timp de o oră. Culoare Chamois, adeziv din cauciuc, grosime 0,135mm. această bandă este proiectată pentru utilizare generală în aplicații industriale cu o ușoară nevoie de rezistență la temperatură și apă, cum ar fi aplicații de mascare și sigilare a vopselei pe termen scurt. Oferă o aderență instantanee bună și o putere de fixare care rezistă la ridicare sau curbare. Suportul său din hârtie creponată oferă o conformabilitate care va menține integritatea atunci când este format în jurul colțurilor. Rezistența sa bună la solvenți și umiditate ajută la rezistența la scurgerea vopselei și oferă linii de vopsea bune datorită capacității sale de îndepărtare curată dintr-o singură bucată, fără reziduuri, de pe majoritatea suprafețelor.

Numerele articolelor

Cod Articol 2J862710
UBB 500702653972
UNSPSC 31201500
Nr. articol producător 201E48
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.