text.skipToContent text.skipToNavigation

Bandă de mascare 3M 401E maro 36mm x 50m


Banda de mascare 401E este o bandă de hârtie creponată netedă cu rezistență ridicată la tracțiune. Culoare Buff, adeziv din cauciuc, grosime 0,170 mm. Poate fi expusă la temperaturi de până la 140 ° C. Ideală în procesele de vopsire-coacere. culoare Buff, adeziv din cauciuc, grosime 0,170 mm.

Cod Articol 9H687265
Culoare Maro
Lățime 36
Grosime (mm) 0.16
Lungime (mm) 50
Material Hartie creponata
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Maro
Lățime 36
Grosime (mm) 0.16
Lungime (mm) 50
Material Hartie creponata
Rezistență la temperatură (°C) 140 - 140
Autoadezivitate/amalgamare Da
Marca 3M
Type 7100042904

Descriere

Banda de mascare 401E este o bandă de hârtie creponată netedă cu rezistență ridicată la tracțiune. Culoare Buff, adeziv din cauciuc, grosime 0,170 mm. Poate fi expusă la temperaturi de până la 140 ° C. Ideală în procesele de vopsire-coacere. culoare Buff, adeziv din cauciuc, grosime 0,170 mm.

Numerele articolelor

Cod Articol 9H687265
EAN 4046719932139
UBB 500652461707
UNSPSC 31201500
Nr. articol producător 401E36
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.