text.skipToContent text.skipToNavigation

Bandă de conductă HPX 6200 Silver 100mm x 50m CS10050


Bandă de pânză foarte rezistentă, universală, de înaltă calitate, cu putere adezivă ridicată. Potrivit pentru fixarea și repararea țevilor, tuburilor, furtunurilor de grădină etc.. Se rupe manual. Impermeabilă și rezistentă la intemperii

Referência CS10050HPX
Culoare Silver
Lățime 100
Grosime (mm) 0.3
Lungime (mm) 50
Material Alte
Embalado por 1

Especificações

Culoare Silver
Lățime 100
Grosime (mm) 0.3
Lungime (mm) 50
Material Alte
Rezistență la temperatură (°C) 60 - 80
Autoadezivitate/amalgamare Da
Marca HPX
Greutate pe bucată (g) 1860
Codul mărfurilor 59061000
Type Repair Tape

Descrição

Bandă de pânză foarte rezistentă, universală, de înaltă calitate, cu putere adezivă ridicată. Potrivit pentru fixarea și repararea țevilor, tuburilor, furtunurilor de grădină etc.. Se rupe manual. Impermeabilă și rezistentă la intemperii

Números do artigo

Referência CS10050HPX
EAN 5425014224764
UBB 500619967945
UNSPSC 31201501
Artigo do fabricante nr CS10050
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.