text.skipToContent text.skipToNavigation

Bandă de condiționare 3M Scotchbrite 100 x 289mm


Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed Belt este o bandă nețesută cu un suport din folie de nailon întărită, netedă, dură și rezistentă la întindere. Benzile noastre sunt concepute pentru curățare, finisare, amestecare și debavurare eficiente. Ele funcționează bine cu platane sau atunci când este necesară o frecare redusă.Utilizați banda cu supo

Cod Articol 9W702296
Lățime 100
Tip Alte
Lungime (mm) 289
Materialul suportului Linen
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 100
Tip Alte
Lungime (mm) 289
Materialul suportului Linen
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Fixare cu cârlig și buclă Da
Marca 3M

Descriere

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed Belt este o bandă nețesută cu un suport din folie de nailon întărită, netedă, dură și rezistentă la întindere. Benzile noastre sunt concepute pentru curățare, finisare, amestecare și debavurare eficiente. Ele funcționează bine cu platane sau atunci când este necesară o frecare redusă.Utilizați banda cu suport de film pentru condiționarea suprafețelor Scotch-Brite™ pentru curățare, finisare, amestecare și debavurare. Benzile noastre rezistente la întindere funcționează bine cu platane sau atunci când este necesară o frecare redusă. Suportul din folie ranforsată oferă o bună flexibilitate curelelor noastre și reduce frecarea, în timp ce materialul nețesut combinat cu granulația abrazivă din oxid de aluminiu cu tăiere ascuțită asigură o tăiere rapidă și o durată lungă de viață. Aceste benzi oferă o modalitate ideală de a adăuga un finisaj bun sau de a îndepărta bavurile fără a tăia sau a subtăia piesa de lucru.

Numerele articolelor

Cod Articol 9W702296
EAN 4001895524578
UBB 500679290477
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 66160
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.