Benzi din aluminiu
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Benzi
Benzi din aluminiu
5W762868
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
Bandă de aluminiu 3M 431 Silver 12mm x 55m
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5W762868
Lățime
12
Grosime (mm)
0.09
Lungime (mm)
55
Rezistență la temperatură (°C)
155 - 155
Fluorescentă
Da
Marca
3M
Type
7100039678
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
12
Grosime (mm)
0.09
Lungime (mm)
55
Rezistență la temperatură (°C)
155 - 155
Fluorescentă
Da
Marca
3M
Type
7100039678
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5W762868
UBB
500667377971
UNSPSC
31201500
Nr. articol producător
43112