text.skipToContent text.skipToNavigation

Bandă de șlefuit Bosch 75 x 610mm G40


The X440 Best for Wood and Paint removes material at an excellent rate when sanding old paint, varnish or wooden surfaces. Its tough semi-friable aluminium oxide abrasive grain provides high-performance sanding. In addition, the backing material is made of robust x-cloth with a high-quality belt joint for strength in extensive work. Furthermore, its gri

Cod Articol 5R367127
Lățime 75
Lungime (mm) 610
Rezistent la apă Nu
Materialul suportului Alte
Potrivit pentru metal Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 75
Lungime (mm) 610
Rezistent la apă Nu
Materialul suportului Alte
Potrivit pentru metal Nu
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru vopsea Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Cu perforație pentru extragerea prafului Nu
Fixare cu cârlig și buclă Nu
Marca Bosch
Type Sanding Belt

Descriere

The X440 Best for Wood and Paint removes material at an excellent rate when sanding old paint, varnish or wooden surfaces. Its tough semi-friable aluminium oxide abrasive grain provides high-performance sanding. In addition, the backing material is made of robust x-cloth with a high-quality belt joint for strength in extensive work. Furthermore, its grit features an electrostatic open-coated surface, providing consistent dust removal for continuous sanding. This product is intended for sanding wooden and coated surfaces, and is suitable for smoothing out feather edges. It is also ideal for flush sanding rebates and edges. The grit is bonded using fully synthetic resin for wear resistance in heavy-duty applications.

Numerele articolelor

Cod Articol 5R367127
EAN 3165140164252
UBB 500648690302
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 2608606089
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.