text.skipToContent text.skipToNavigation

Bandă 3M VHB Transparent 19mm x 11m


Visați, proiectați, livrați cu 3M™ VHB™ Tape 4910. Este un adeziv acrilic transparent, gros de 1 mm, de uz general, pe ambele fețe ale unui miez de spumă fermă. Poate înlocui niturile, sudurile și șuruburile. Metoda de lipire permanentă rapidă și ușor de utilizat oferă rezistență ridicată și durabilitate pe termen lung. Oferă flexibilitate în proiectare

Cod Articol 9S818786
Culoare Alte
Lățime 19
Rezistent la UV Da
Grosime (mm) 1
Lungime (mm) 11
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Alte
Lățime 19
Rezistent la UV Da
Grosime (mm) 1
Lungime (mm) 11
Material Acril
Transparent Da
Autoadezivitate/amalgamare Da
Marca 3M
Model VHB
Type UU008566257

Descriere

Visați, proiectați, livrați cu 3M™ VHB™ Tape 4910. Este un adeziv acrilic transparent, gros de 1 mm, de uz general, pe ambele fețe ale unui miez de spumă fermă. Poate înlocui niturile, sudurile și șuruburile. Metoda de lipire permanentă rapidă și ușor de utilizat oferă rezistență ridicată și durabilitate pe termen lung. Oferă flexibilitate în proiectare datorită vâscoelasticității sale și capacității puternice de a se lipi de o varietate de suprafețe. Este incolor, ceea ce îl face ideal pentru lipirea materialelor transparente sau pentru aplicații în care o linie de lipire colorată este inacceptabilă. Face parte din gama profesională industrială care este livrată într-un blister cu descrieri în mai multe limbi.Visați, proiectați, livrați cu familia 4910 de benzi 3M™ VHB™3M™ VHB™ Tape 4910 face parte din familia 4910 de benzi 3M™ VHB™. Aceasta utilizează un adeziv de uz general. Este utilizată în mod obișnuit în aplicații de îmbinare a materialelor transparente sau acolo unde este preferată o bandă transparentă sau incoloră. Este special concepută pentru o bună aderență la metal, sticlă și materiale plastice precum policarbonatul și acrilicul. aplicații recomandate: Îmbinarea materialelor transparente, Montarea panourilor translucide cu iluminare din spate, Lipirea marginilor de sticlă umplută cu rășină, Metal, sticlă și substraturi cu energie de suprafață ridicată (HSE), Materiale decorative și ornamente, Plăcuțe și logo-uri, Panou la cadru, Rigidizare la panouO bandă de spum ă neconvențională Am inventat benzile 3M™ VHB™ în 1980, fiind primele de acest tip. Aceste benzi unice combină conformabilitatea cu o aderență puternică, permanentă. Rezultatul este o familie de benzi extraordinar de puternice care aderă la o gamă largă de substraturi. Banda 3M™ VHB™ este o alternativă dovedită la șuruburi, nituri, suduri și alte forme de fixare mecanică. Zgârie-nori, telefoane mobile, indicatoare rutiere electronice, frigidere, ferestre arhitecturale și multe altele, toate se bazează pe această bandă adezivă specială pentru una sau mai multe etape ale procesului de asamblare, montare, fixare și etanșare. Această bandă fiabilă și de încredere oferă o aderență consistentă, durabilitate remarcabilă și rezistență excelentă la solvenți și umiditate. 3M este alături de toate produsele sale și vă oferă îndrumare în proiectare și suport tehnic atunci când aveți nevoie.Fiabilitate dovedită de la benzile 3M™ VHB™3M™ VHB™ Tape oferă o legătură durabilă într-un mod în care elementele de fixare mecanice nu o pot face. Această bandă îmbunătățește aspectul produselor finite prin eliminarea niturilor și a șuruburilor, oferind în același timp rezistență imediată la manipulare. În majoritatea cazurilor, fixarea cu banda 3M™ VHB™ este un proces mai rapid decât găurirea, fixarea sau utilizarea adezivului lichid. Linia noastră versatilă de benzi poate fi utilizată în interior sau în exterior într-o varietate de aplicații, inclusiv asamblarea ferestrelor, ușilor și semnelor, electronică, construcții și nenumărate alte aplicații industriale. Rezistentă chimic, precum și stabilă la UV și temperatură, banda 3M™ VHB™ poate rezista de la căldura din Dubai la frigul din Canada. Chimia acrilică unică este extrem de durabilă și rezistentă la schimbări în timp, făcând din aceasta o bandă durabilă și puternică în care puteți avea încredere.Aducem idei mai bune la suprafață prin știință și inovațieÎn Divizia noastră de adezivi și benzi industriale 3M, aplicăm știința adeziunii pentru a oferi soluții inovatoare care îmbunătățesc procesele de proiectare și fabricație ale companiilor din întreaga lume. În cele din urmă, tehnologiile noastre ajută clienții ca dumneavoastră să livreze produse competitive pe piață mai rapid și mai eficient.
Arată Mai MultArată Mai puțin

Numerele articolelor

Cod Articol 9S818786
EAN 4054596308497
UBB 500682714646
UNSPSC 31201500
Nr. articol producător 4910FBL19
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.