text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Bandă 3M VHB Gri 19mm x 5,5m


Visați, proiectați, livrați cu banda noastră 3M™ VHB™ Tape 4991. Este un adeziv acrilic multifuncțional gri, gros de 2,3 mm, cu un miez de spumă conformabil. Poate înlocui niturile, sudurile și șuruburile. Metoda de lipire permanentă rapidă și ușor de utilizat oferă rezistență ridicată și durabilitate pe termen lung. Oferă flexibilitate în proiectare pr

Cod Articol 0F327062
Culoare Gri
Lățime 19
Rezistent la UV Da
Grosime (mm) 2.3
Lungime 5.5
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Gri
Lățime 19
Rezistent la UV Da
Grosime (mm) 2.3
Lungime 5.5
Material Acril
Autoadezivitate/amalgamare Da
Marca 3M
Model VHB
Type 7100123358

Descriere

Visați, proiectați, livrați cu banda noastră 3M™ VHB™ Tape 4991. Este un adeziv acrilic multifuncțional gri, gros de 2,3 mm, cu un miez de spumă conformabil. Poate înlocui niturile, sudurile și șuruburile. Metoda de lipire permanentă rapidă și ușor de utilizat oferă rezistență ridicată și durabilitate pe termen lung. Oferă flexibilitate în proiectare prin vâscoelasticitatea sa și capacitatea puternică de a se lipi de o varietate de substraturi cu energie de suprafață ridicată și medie. Face parte din gama profesională industrială care este livrată într-un blister cu descrieri în mai multe limbi. banda noastră 3M™ VHB™ constă dintr-un adeziv acrilic durabil cu proprietăți viscoelastice. Aceasta oferă o bandă din spumă cu două fețe extraordinar de puternică care aderă la o gamă largă de substraturi, inclusiv aluminiu, oțel inoxidabil, oțel galvanizat, compozite, materiale plastice, acril, policarbonat, ABS și lemn și beton vopsit sau sigilat. Benzile noastre de lipire oferă o rezistență excelentă la forfecare, conformabilitate, aderență la suprafață și rezistență la temperatură. Acestea sunt utilizate în mod obișnuit în aplicații pe o varietate de piețe, inclusiv transporturi, electrocasnice, electronice, construcții, semnalizare și afișaj și industrie generală. Leagă fiabil o varietate de materiale cu rezistență și viteză pentru aplicații permanente. Aplicații recomandate: Materiale decorative și ornamente, Plăcuțe de identificare și logo-uri, Afișaje electronice, Panou la cadru, Rigidizator la panou Banda VHB™ 3M™ 4991 face parte din familia 4941 de benzi VHB™ 3M™. Aceasta utilizează un adeziv acrilic multifuncțional pe ambele fețe ale unui miez de spumă conformabil. Combinația de rezistență, conformabilitate și aderență face din această familie una dintre cele mai capabile și bine rotunjite benzi 3M™ VHB™. Este special concepută pentru o aderență bună la metale, sticlă și alte materiale cu energie de suprafață medie sau ridicată. Mai mult, aceasta oferă o bună rezistență la plastifiant. Aplicațiile pentru această bandă includ lipirea rigidizatoarelor, etanșarea lentilelor din policarbonat peste LCD, a ferestrelor pe panourile de control vopsite și montarea conductelor de cabluri din vinil și a canalelor de conducte. O bandă de spumă neconvențională Am inventat benzile 3M™ VHB™ în 1980, fiind primele de acest tip. Aceste benzi unice combină conformabilitatea cu o aderență puternică, permanentă. Rezultatul este o familie de benzi extraordinar de puternice care aderă la o gamă largă de substraturi. Banda 3M™ VHB™ este o alternativă dovedită la șuruburi, nituri, suduri și alte forme de fixare mecanică. Zgârie-nori, telefoane mobile, indicatoare rutiere electronice, frigidere, ferestre arhitecturale și multe altele, toate se bazează pe această bandă adezivă specială pentru una sau mai multe etape ale procesului de asamblare, montare, fixare și etanșare. Această bandă fiabilă și de încredere oferă o aderență consistentă, durabilitate remarcabilă și rezistență excelentă la solvenți și umiditate. 3M este alături de toate produsele sale și vă oferă îndrumare în proiectare și suport tehnic atunci când aveți nevoie.Fiabilitate dovedită de la benzile 3M™ VHB™3M™ VHB™ Tape oferă o legătură durabilă într-un mod în care elementele de fixare mecanice nu o pot face. Această bandă îmbunătățește aspectul produselor finite prin eliminarea niturilor și a șuruburilor, oferind în același timp rezistență imediată la manipulare. În majoritatea cazurilor, fixarea cu banda 3M™ VHB™ este un proces mai rapid decât găurirea, fixarea sau utilizarea adezivului lichid. Linia noastră versatilă de benzi poate fi utilizată în interior sau în exterior într-o varietate de aplicații, inclusiv asamblarea ferestrelor, ușilor și semnelor, electronică, construcții și nenumărate alte aplicații industriale. Rezistentă chimic, precum și stabilă la UV și temperatură, banda 3M™ VHB™ poate rezista de la căldura din Dubai la frigul din Canada. Chimia acrilică unică este extrem de durabilă și rezistentă la schimbări în timp, făcând din aceasta o bandă durabilă și puternică în care puteți avea încredere.Aducem idei mai bune la suprafață prin știință și inovațieÎn Divizia noastră de adezivi și benzi industriale 3M, aplicăm știința adeziunii pentru a oferi soluții inovatoare care îmbunătățesc procesele de proiectare și producție ale companiilor din întreaga lume. În cele din urmă, tehnologiile noastre ajută clienții ca dumneavoastră să livreze produse competitive pe piață mai rapid și mai eficient.

Numerele articolelor

Cod Articol 0F327062
EAN 4054596308534
UBB 500682714729
UNSPSC 31201500
Nr. articol producător 4991FBL19
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.