Las Scharnieren
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
Art. destinate mașinilor & accesorii tehnologice
Diverse piese de uzură & schimb
Balama sudabilă oțel/alamă
87911
87911.000.060
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
Balama sudabilă oțel/alamă Oțel Simplu hinge with weld-on lip steel, pin and ring brass 60
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca
Fabory
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Simplu
Greutate pe bucată (g)
36
Info
balama sudabilă pe oțel, cu pin si inel de alamă
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
10 mm
Lungime
60 mm
Marca
Fabory
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Simplu
Greutate pe bucată (g)
36
Info
balama sudabilă pe oțel, cu pin si inel de alamă
Codul mărfurilor
83021000
Dimensiuni
d
6
D
10
D (mm)
10
L (mm)
60
l
19.5
s
12
Size
60
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
87911.000.060
EAN
8715493474659
UBB
203332000934
UNSPSC
31162403
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descărcați informații suplimentare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați