text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Kleště s bekovkou Hloubka čelistí 12,5 mm Plochý hrot přírodní 144 mm


Objednací číslo 6V166949
Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Jiný
S řezačkou drátu Ne
Hmotnost 74
Délka (mm) 144
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Jiný
S řezačkou drátu Ne
Hmotnost 74
Délka (mm) 144
Izolační ochrana 1000 V Ne
Tvar stlačení Jiný
Materiál Ocel
Vhodné pro optická vlákna Ne
Délka čelistí (mm) 43
S diagonálními štípacími kleštěmi Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka hlavy (mm) 12.5
Konstrukce rukojeti 1-komponentní
S funkcí páskování Ne
S ochranou proti nárazu Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Potaženo plastem
Úchopová plocha Ozubený
Kovaný Ne
Výška hlavy (mm) 1.8
Testováno VDE Ne
Značka Bahco
Komoditní kód 82032000000

Čísla materiálu

Objednací číslo 6V166949
EAN 7314150393435
UBB 500696882033
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky C3840
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.