text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Bahco Set tubulatură DD/S14 1/2 14DLG 14 bucăți


Set of 1/2" deep impact sockets 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174 Finish: Black finish Material: High performance alloy steel To be used with machines For maximum safety, use clamping springs Case with 2-component handle. 3 pcs removable three section plastic box in DD/S14

Cod Articol S5446.000.100
Protecția suprafeței Fosfatizat
Ambalaj Caz
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Număr de chei cu soclu 0
Numărul total de scule 14
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Fosfatizat
Ambalaj Caz
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Număr de chei cu soclu 0
Numărul total de scule 14
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Numărul de prize pentru șurubelniță 0
Număr de prize Torx 0
Număr de prize hexagonale 14
Cu clichet Nu
Marcă Bahco
Greutate pe bucată (g) 1477
Codul mărfurilor
Type Socket Spanner Set

Descriere

Set of 1/2" deep impact sockets 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174 Finish: Black finish Material: High performance alloy steel To be used with machines For maximum safety, use clamping springs Case with 2-component handle. 3 pcs removable three section plastic box in DD/S14

Numerele articolelor

Cod Articol S5446.000.100
EAN 7311518280338
UBB 500505926120
UNSPSC 27111703
Nr. articol producător DD/S14
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.