text.skipToContent text.skipToNavigation

Tăietor de țevi Bahco 12-76mm


Suitable for copper, aluminium, copper-zinc alloy, steel and stainless-steel.Range 12 mm to 76 mm (1/2" to 3").Cutting wheel mounted in a pin with ball for quick replacement.Support wheels coated to avoid tube contaminations.Knob specially designed to reduce required tightening force.Quick adjust system.Sold in retail packaging

Cod Articol 0N038892
Lungime (mm) 318
Diametrul tubului (mm) 12 - 76
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru aluminiu Da
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 318
Diametrul tubului (mm) 12 - 76
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru aluminiu Da
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru cupru Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru țevi din fontă Nu
Potrivit pentru țevi compozite multistrat Nu
Cu reglare rapidă Da
Număr de roți de tăiere 0
Telescopic Nu
Marcă Bahco
Codul mărfurilor
Type Pipe Cutter

Descriere

Suitable for copper, aluminium, copper-zinc alloy, steel and stainless-steel.Range 12 mm to 76 mm (1/2" to 3").Cutting wheel mounted in a pin with ball for quick replacement.Support wheels coated to avoid tube contaminations.Knob specially designed to reduce required tightening force.Quick adjust system.Sold in retail packaging

Numerele articolelor

Cod Articol 0N038892
EAN 7314150384105
UBB 500710982355
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 402-76
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.