text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Bahco HSS-R drill 1.00


Cod Articol 2Y507250
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 1
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 12
Diametru (mm) 1 - 1
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 34
Diametrul burghiului (mm) 1
Diametrul arborelui (mm) 1
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 12
Diametru (mm) 1 - 1
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Numărul total de scule 2
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Număr de burghie pentru oțel 2
Marca Bahco
Codul mărfurilor 82075050000
Type Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 2Y507250
EAN 7314150394210
UBB 500702502666
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 4415-1.00
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.