text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Cheie inelară cu capăt dublu 2M 25 x 28 mm


Double end deep offset ring wrench in metric sizes Standards: ISO 1085, ISO 10104 and DIN 838 Material: High performance alloy steel 12 points Dynamic-Drive Profile provides longer life for screws and nuts Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lungime 336
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 28
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime 336
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 28
Cheie de dimensiuni mici (mm) 25
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Număr de vârfuri 12
Marca Bahco

Descriere

Double end deep offset ring wrench, metric

Numerele articolelor

Cod Articol L5030.025.028
EAN 7314151001308
UBB 203120118831
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 2M-25-28

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.