Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
9C803907
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
Bahco Cheie dinamometrică cu clic 1” cu acționare pătrată 200-1000Nm 1055mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9C803907
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
6350
Lungime totală (mm)
1055
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1 inch
Cu semnal sonor
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
6350
Lungime totală (mm)
1055
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1 inch
Cu semnal sonor
Nu
Moment de strângere (Nm)
200 - 1000
Lățimea capului (mm)
78
Variabilă de corecție consistentă
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
25.4
Diviziunea scării de precizie (Nm)
10
Potrivit pentru prelungire
Nu
Cu extensie
Nu
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
4
Înălțimea capului (mm)
68
Cu scară
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Bahco
Model
7455
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9C803907
EAN
7314150368303
UBB
500697094968
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
7455-1000