text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

Bahco Chei dinamometrice 1/2;60-300 NM


Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head, 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789

Cod Articol 8M631833
Electronică Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Moment de strângere (Nm) 60 - 300
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Ambalat la 1

Specificații

Electronică Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Moment de strângere (Nm) 60 - 300
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Marcă Bahco

Descriere

Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head, 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789

Numerele articolelor

Cod Articol 8M631833
EAN 7314150340132
UBB 500674192702
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 7445-300
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.