text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Burghiu perforator 9526 26


Auger bit for drilling in wood One section of tang with hexagonal shank for firm grip in the chuck. Additional 15 mm long section with four flat sides, suitable for hand braces Spirals with Levin pattern Lacquered for rust protection Sizes 6 to 38 mm

Cod Articol S5040.260.001
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Suport hexagonal
Potrivit pentru lemn Da
Material de tăiere Alte
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 210
Diametrul burghiului (mm) 26
Sistem de fixare Suport hexagonal
Potrivit pentru lemn Da
Material de tăiere Alte
Forma tijei Alte
Burghiu spiralat Da
Marca Bahco

Descriere

Auger bit - wood

Numerele articolelor

Cod Articol S5040.260.001
EAN 7311518012656
UBB 240153280997
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 9526-26
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.