text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Burghiu pentru beton Orange 4S 30 x 450mm


Objednací číslo 1H319402
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 400
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Baleno po 1

Specifikace

Lungime totală (mm) 450
Diametrul burghiului (mm) 30
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 400
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere HM
Forma tijei Alte
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marca Bahco
Codul mărfurilor 82075030000
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 1H319402
EAN 7314150386918
UBB 500702453407
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 4651-30-450
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.