text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Burghiu pentru beton Orange 2S 22 x 450mm


Cod Articol 5W850619
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 400
Numărul de lame de tăiere 2
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 450
Diametrul burghiului (mm) 22
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 400
Numărul de lame de tăiere 2
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Forma tijei Alte
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marca Bahco
Type Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 5W850619
EAN 7314150385584
UBB 500702438408
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 4652-22-450
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.