text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Burghie rotativă HSSG-F F1225m


Rotary burrs, HSS High speed steel burrs are used primarily for machining soft steel, aluminium, bronze, brass, etc High speed steel burrs are a better choice when optimal machining conditions cannot be maintained or, when the risk of vibration and impact shock are high Also usable with low cutting speeds Type of cut: M = Medium, for machining unhardened steel and other moderately hard materials under normal conditions Packaging: Plastic box - Individually packed in boxes of 5

Cod Articol S5468.001.575
Forma capului Arbore cu nas rotund
Lungime de lucru (mm) 25
Potrivit pentru aluminiu Da
Potrivit pentru alamă Da
Dantură Alte
Ambalat la 1

Specificații

Forma capului Arbore cu nas rotund
Lungime de lucru (mm) 25
Potrivit pentru aluminiu Da
Potrivit pentru alamă Da
Dantură Alte
Material de tăiere HSS
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 12
Forma capului în conformitate cu DIN 8032 RBF
Marca Bahco

Descriere

Rotary burrs, HSS High speed steel burrs are used primarily for machining soft steel, aluminium, bronze, brass, etc High speed steel burrs are a better choice when optimal machining conditions cannot be maintained or, when the risk of vibration and impact shock are high Also usable with low cutting speeds Type of cut: M = Medium, for machining unhardened steel and other moderately hard materials under normal conditions Packaging: Plastic box - Individually packed in boxes of 5

Numerele articolelor

Cod Articol S5468.001.575
EAN 7311518023577
UBB 203203097092
UNSPSC 23251706
Nr. articol producător HSSG-F1225M
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.