text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Burghie rotativă HSSG-D D1009M

Cod Articol S5466.001.580
Forma capului Rotund/glob
Lungime de lucru (mm) 9
Potrivit pentru aluminiu Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru alamă Da

Specificații

Forma capului Rotund/glob
Lungime de lucru (mm) 9
Potrivit pentru aluminiu Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru alamă Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Material de tăiere HSS
Freză de diametru (mm) 10
Forma capului în conformitate cu DIN 8032 KUD
Marca Bahco

Descriere

Rotary burrs, HSS High speed steel burrs are used primarily for machining soft steel, aluminium, bronze, brass, etc High speed steel burrs are a better choice when optimal machining conditions cannot be maintained or, when the risk of vibration and impact shock are high Also usable with low cutting speeds Type of cut:M: Medium, for machining unhardened steel and other moderately hard materials under normal conditionsEC: Extra coarse, for soft materials when good stock removal is required. Counteracts chip build-up between teeth Packaging: Plastic box - Individually packed in boxes of 5

Numerele articolelor

Cod Articol S5466.001.580
EAN 7311518023485
UBB 203203098991
UNSPSC 23251706
Nr. articol producător HSSG-D1009M
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.