text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Burghie rotativă HSSG-C C1225M

Cod Articol S5465.001.580
Forma capului Cilindru cu nas sferic
Lungime de lucru (mm) 25
Potrivit pentru aluminiu Da
Potrivit pentru alamă Da
Dantură Alte

Specificații

Forma capului Cilindru cu nas sferic
Lungime de lucru (mm) 25
Potrivit pentru aluminiu Da
Potrivit pentru alamă Da
Dantură Alte
Material de tăiere HSS
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 12
Forma capului în conformitate cu DIN 8032 WRC
Marca Bahco

Descriere

Rotary burrs, HSS High speed steel burrs are used primarily for machining soft steel, aluminium, bronze, brass, etc High speed steel burrs are a better choice when optimal machining conditions cannot be maintained or, when the risk of vibration and impact shock are high Also usable with low cutting speeds Type of cut:M: Medium, for machining unhardened steel and other moderately hard materials under normal conditionsEC: Extra coarse, for soft materials when good stock removal is required, counteracts chip build-up between teeth Packaging: Plastic box - Individually packed in boxes of 5

Numerele articolelor

Cod Articol S5465.001.580
EAN 7311518023447
UBB 203203098579
UNSPSC 23251706
Nr. articol producător HSSG-C1225M
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.