Accesorii
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Chei de mână
Accesorii
L8055.001.775
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
Bahco Accesorii 6960 6960
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
L8055.001.775
Protecția suprafeței
Alte
Lungime (mm)
50
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.35
Tijă pătrată
6,3 mm (1/4 inch)
Testat în conformitate cu ISO 3316
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Alte
Lungime (mm)
50
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.35
Tijă pătrată
6,3 mm (1/4 inch)
Testat în conformitate cu ISO 3316
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Bahco
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
L8055.001.775
EAN
7314151089856
UBB
203122065410
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
6960