Test catalogus aantal
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Accesorii & Piese
Scule electrice cu acumulator
Baterii & Încărcătoare
6U375957
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
Bahco Încărcător de baterii/alimentare 12V 100A 0-2000Ah 35mm² x 5m cablu
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
6U375957
Lățime
450
Înălțime
450
Adâncime
140
Temperatura ambiantă (°C)
-20 - 40
Protejat împotriva scurtcircuitelor
Da
Calitatea bateriei
Acid de plumb
Curent maxim de încărcare (A)
100
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
450
Înălțime
450
Adâncime
140
Temperatura ambiantă (°C)
-20 - 40
Protejat împotriva scurtcircuitelor
Da
Calitatea bateriei
Acid de plumb
Curent maxim de încărcare (A)
100
Frecvență
50/60 Hz
Grad de protecție (IP)
IP20
Cu senzor de temperatură
Nu
Protecție la suprasarcină
Nu
Protecție împotriva supratemperaturii
Nu
Valoare nominală tensiune de ieșire 1 (V)
13
Valoare nominală tensiune de ieșire 2 (V)
14.8
Conexiune de intrare
Alte
Potrivit pentru baterii de pornire
Da
Potrivit pentru baterii industriale
Nu
Conexiune de ieșire
Clip de crocodil
Potrivit pentru sursa de alimentare
Da
Adecvat pentru încărcare compensată în funcție de temperatură
Nu
Numărul de conexiuni de ieșire
1
Capacitatea recomandată a bateriei (Ah)
0 - 2000
Încărcător flotant
Da
Tensiune nominală de intrare 1 (V)
220
Tensiunea nominală de intrare 2 (V)
240
Marca
Bahco
Codul mărfurilor
85044055900
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6U375957
EAN
7314150344710
UBB
500696848224
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
BBCE12-F100