text.skipToContent text.skipToNavigation

Auger type 0084 dm 20 mm useful length 390 mm hexagonal overall length 460 mm FISCH-TOOLS


Cod Articol 7F884894
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 12
Sistem de fixare Suport hexagonal
Lungime de tăiere (mm) 390
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 460
Diametrul burghiului (mm) 20
Diametrul arborelui (mm) 12
Sistem de fixare Suport hexagonal
Lungime de tăiere (mm) 390
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Forma tijei Alte
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Fisch-tools
Codul mărfurilor 82075090

Numerele articolelor

Cod Articol 7F884894
EAN 9002696165460
UBB 500583096135
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 0084200460
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.