Capete cablu
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
Conectori & Mufe
Mufe
Capete cablu
2C077651
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
Assortment box 100-part 4.0–16.00 mm² plastic box KNIPEX
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
2C077651
Manșoane izolate pentru capetele de cablu
Da
Manșon de cablu cu sertizare pentru conductoare de Cu
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Manșoane izolate pentru capetele de cablu
Da
Manșon de cablu cu sertizare pentru conductoare de Cu
Da
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Cutii de sortiment Cutie dispenser practică, stivuibilă și refolosibilă. Cutie dispenser practică, transparentă. Capac rotativ cu deschidere pentru a extrage feritele de sârmă individuale. Cu virole de sârmă izolate după codul de culori DIN. Format: Ø 90 mm, înălțime 44 mm. 50 de virole de sârmă pentru 4 mm², 20 pentru 6/8 mm², 10 pentru 16 mm². Conținut: 50 x KNIPEX Wire ferrules gri 17 mm (50 x 4 mm² / AWG 11), 20 x KNIPEX Wire ferrules galben 20 mm (20 x 6 mm² / AWG 10), 20 x KNIPEX Wire ferrules roșu 22 mm (20 x 10 mm² / AWG 7), 10 x KNIPEX Wire ferrules albastru 24 mm (10 x 16 mm² / AWG 5),
Numerele articolelor
Cod Articol
2C077651
EAN
4003773082460
UBB
500682554596
UNSPSC
39120000
Nr. articol producător
97 99 907