Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
08762
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
Assembly set for pressure vessels, fully threaded ISO 4017/4032 Oțel (AD-W7) Zincat termic 5.6/5.2 pentru vase de presiune
Previous
Next
Cod Articol
Clasă
5.6/5.2
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel (AD-W7)
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Clasă
5.6/5.2
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel (AD-W7)
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Filete
Filet metric
Info
Caracteristici specifice ale organelor de asamblare pentru vase de presiune:
Sunt realizate pentru a fi folosite la vase de presiune, aplicații cu aburi, echipamente și conexiuni cu flanșe industriale la temperaturi de la –10°C până la +300°C.
Sunt conforme cu AD2000-W7, TRD106 și DIN 267-13
Producătorii incluși în VdTÜV-Merkblatt 1253/4 au dreptul de a înlocui certificatele EN 10204 3.1 cu marcarea organelor de asamblare cu clasa de proprietăți și marcajul producătorului. Această recunoaștere este acceptată și de către Lloyd's Register Energy.pentru vase de presiune
Standarde
ISO
4017/4032