text.skipToContent text.skipToNavigation

Junta universal Stahlwille 510 IMP


Cod Articol
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 12.7
Longitud (mm) 60
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Ancho de llave (pulgadas) 1/2 pulgada
Probado según ISO 3316 No
Ambalat la 1

Specificații

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 12.7
Longitud (mm) 60
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Ancho de llave (pulgadas) 1/2 pulgada
Probado según ISO 3316 No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 232
Codigo SA 8466103800
Type Impact Ball Joint

Numerele articolelor

Cod Articol G0541.000.510
EAN 4018754017188
UBB 203122318462
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 33020000

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.