text.skipToContent text.skipToNavigation

Aparat de respirat 3M cu jumătate de mască 6212M Gri

Stoc zero

3M™ Reusable Half Face Masks 6000 Series sunt fabricate dintr-un material elastomeric ușor și confortabil, cu un design cu două filtre în stil baionetă, ham pentru cap și curea pentru gât ușor de fixat. Semimăstile noastre reutilizabile au un profil redus și sunt disponibile în trei mărimi. pentru măști reutilizabile economice, cu întreținere redusă și

Cod Articol Q4289.000.005
Design Mască pe jumătate de față
Dimensiune M
Conexiune Baionetă
Cu filtru Da
Supapă de expirație Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Mască pe jumătate de față
Dimensiune M
Conexiune Baionetă
Cu filtru Da
Supapă de expirație Nu
Suport pentru filtru Double
Curele reglabile Da
Mască de evacuare Nu
Cu membrană de vorbire Nu
Marca 3M
Greutate pe bucată (g) 569.8
Model 6212M

Descriere

3M™ Reusable Half Face Masks 6000 Series sunt fabricate dintr-un material elastomeric ușor și confortabil, cu un design cu două filtre în stil baionetă, ham pentru cap și curea pentru gât ușor de fixat. Semimăstile noastre reutilizabile au un profil redus și sunt disponibile în trei mărimi. pentru măști reutilizabile economice, cu întreținere redusă și ușor de manevrat, utilizați 3M™ Reusable Half Face Mask 6000 Series. Semimăstile noastre reutilizabile sunt proiectate pentru simplitate, cu un material elastomeric ușor și confortabil de purtat în ture lungi, un ham pentru cap și o curea pentru gât ușor de fixat. Acestea oferă protecție împotriva gazelor, vaporilor și particulelor și dispun de o conexiune în stil baionetă care se potrivește unei game largi de filtre duble, ușoare, în funcție de nevoile dumneavoastră individuale. Designul cu două filtre echilibrează în mod egal greutatea pe întreaga mască, iar profilul redus înseamnă un impact minim asupra câmpului dvs. vizual și o compatibilitate mai bună cu scuturile de sudură și șlefuire. Acestea pot fi utilizate cu sistemele de aer furnizat 3M™ pentru confortul și flexibilitatea dumneavoastră sporite și se conectează cu toate filtrele 3M™ din seriile 2000, 5000 și 6000 (cu excepția 3M™ 6098 sau 6099). Seria 6000 are o gamă special concepută de piese de schimb și accesorii pentru a vă ajuta să mențineți nivelul corect de confort și protecție atunci când piesele se uzează sau se deteriorează. Acestea sunt disponibile în trei mărimi, mică, medie și mare.
Arată Mai MultArată Mai puțin

Numerele articolelor

Cod Articol Q4289.000.005
EAN 4046719131310
UBB 500614373511
UNSPSC 46182001
Nr. articol producător 6212M
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.