text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Antifoane 3M X1A Negru/Verde


Căștile pentru urechi 3M™ PELTOR™ X1 sunt protecțiile noastre auditive ușoare, cu pernuțe confortabile și moi. Acestea dispun de o bentiță dublă, izolată electric, care reduce acumularea de căldură în partea superioară a capului și oferă o reducere a zgomotului de până la 27 dB. pentru o protecție auditivă de înaltă performanță împotriva nivelurilor de

Cod Articol 8P927684
Culoare Alte
Greutate 184
Reglabil Da
Conexiune radio Nu
Pliere Da
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Alte
Greutate 184
Reglabil Da
Conexiune radio Nu
Pliere Da
Valoarea izolației SNR (dB) 27
Bluetooth Nu
Tip de transport -
Anulare activă a zgomotului Nu
Perne înlocuibile Nu
Vizibilitate ridicată (culori de semnalizare) Nu
Cu radio Nu
Marca 3M
Model Peltor

Descriere

Căștile pentru urechi 3M™ PELTOR™ X1 sunt protecțiile noastre auditive ușoare, cu pernuțe confortabile și moi. Acestea dispun de o bentiță dublă, izolată electric, care reduce acumularea de căldură în partea superioară a capului și oferă o reducere a zgomotului de până la 27 dB. pentru o protecție auditivă de înaltă performanță împotriva nivelurilor de zgomot scăzute până la moderate, utilizați căștile pentru urechi 3M™ PELTOR™ X1. designul cu bentiță dublă, izolată electric, ajută la reducerea acumulării de căldură în partea superioară a capului, iar sârma din oțel inoxidabil, acoperită cu plastic, face ca bentița să fie cea mai robustă oferită de 3M. Este atât puternică, cât și confortabilă, deoarece banda lată plată pentru cap are un strat de plastic moale care asigură o presiune stabilă pe creștetul capului. Lipsa metalului expus înseamnă că produsul este „dielectric”, oferind rezistență electrică pentru acele aplicații cu risc de scânteie sau sarcină. glisoarele atent turnate asigură că antifoanele sunt ușor de reglat atunci când sunt pe cap. Pernuțele largi și moi din spumă pentru urechi ajută lucrătorii să se simtă confortabil, în timp ce cupele subțiri oferă o compatibilitate îmbunătățită cu alte echipamente de siguranță.Reducând zgomotul până la 27 dB, căștile pentru urechi 3M PELTOR X1 au un cod de culoare verde, ceea ce simplifică selectarea nivelului corect de protecție din gama seriei X.Pernuțele și inserțiile din spumă, disponibile sub formă de kituri de igienă, sunt ușor de înlocuit dacă sunt uzate sau deteriorate, contribuind la prelungirea duratei de viață a produsului. Acestea sunt, de asemenea, disponibile ca modele montate pe cască sau în jurul gâtului.

Numerele articolelor

Cod Articol 8P927684
EAN 4046719691982
UBB 500512530998
UNSPSC 46181802
Nr. articol producător PEX1A
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.