text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Antifoane 3M Optime II H520A Verde


Căștile pentru urechi 3M™ PELTOR™ Optime™ II sunt protectoarele noastre auditive inovatoare pentru utilizarea în medii zgomotoase și solicitante, inclusiv aeroporturi și șantiere de construcții, reducând nivelurile de zgomot până la 31 dB. Aceste antifoane au inele de etanșare umplute cu o combinație unică de lichid și spumă, oferind un confort plăcut c

Cod Articol 1F054859
Culoare Verde
Greutate 210
Reglabil Da
Conexiune radio Nu
Pliere Nu
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Verde
Greutate 210
Reglabil Da
Conexiune radio Nu
Pliere Nu
Valoarea izolației SNR (dB) 31
Bluetooth Nu
Tip de transport -
Anulare activă a zgomotului Nu
Perne înlocuibile Nu
Vizibilitate ridicată (culori de semnalizare) Nu
Cu radio Nu
Marca 3M
Model Peltor

Descriere

Căștile pentru urechi 3M™ PELTOR™ Optime™ II sunt protectoarele noastre auditive inovatoare pentru utilizarea în medii zgomotoase și solicitante, inclusiv aeroporturi și șantiere de construcții, reducând nivelurile de zgomot până la 31 dB. Aceste antifoane au inele de etanșare umplute cu o combinație unică de lichid și spumă, oferind un confort plăcut chiar și în cazul utilizării pe termen lung și îmbunătățind incidența uzurii și conformitatea.Obțineți protecție auditivă de nivel înalt care protejează chiar și împotriva frecvențelor extrem de joase cu antifoanele 3M™ PELTOR™ Optime™ II.Sunt ideale pentru utilizarea în medii zgomotoase, solicitante, cu zgomot industrial substanțial, cum ar fi aeroporturile, șantierele de construcții și în timpul lucrărilor agricole.antifoanele noastre reduc nivelurile de zgomot până la 31 dB și au inele de etanșare umplute cu o combinație unică de lichid și spumă. Spațiul mare din interiorul cupei ajută la reducerea acumulării de căldură și umiditate, iar pernele moi și late ajută la scăderea presiunii în jurul urechilor, făcându-le confortabile la purtare pentru perioade lungi. Pernele și inserțiile de spumă, disponibile sub formă de kituri de igienă, sunt ușor de înlocuit dacă sunt uzate sau deteriorate, prelungind durata de viață a produsului. Acestea sunt disponibile în modele cu bandă pentru cap, bandă pentru gât, cu fixare pe cască și verde Hi-Viz.

Numerele articolelor

Cod Articol 1F054859
EAN 4046719388103
UBB 500512530089
UNSPSC 46181802
Nr. articol producător OPT2GN
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.