text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Antifoane 3M Optime I H510P3E-405-GU Galben


Căștile pentru urechi 3M™ PELTOR™ Optime™ I sunt protectoarele noastre auditive inovatoare, ușoare, care reduc nivelul de zgomot cu până la 28 dB. Acestea au un design cu profil redus care le face ușor de combinat cu alte echipamente de siguranță și au pernuțe moi, largi și confortabile care reduc presiunea în jurul urechilor.Obțineți protecție auditivă

Cod Articol 2A222881
Culoare Yellow
Reglabil Da
Conexiune radio Nu
Pliere Da
Valoarea izolației SNR (dB) 26
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Yellow
Reglabil Da
Conexiune radio Nu
Pliere Da
Valoarea izolației SNR (dB) 26
Bluetooth Nu
Tip de transport Casca atasata
Anulare activă a zgomotului Nu
Perne înlocuibile Da
Vizibilitate ridicată (culori de semnalizare) Nu
Cu radio Nu
Marca 3M
Model Peltor

Descriere

Căștile pentru urechi 3M™ PELTOR™ Optime™ I sunt protectoarele noastre auditive inovatoare, ușoare, care reduc nivelul de zgomot cu până la 28 dB. Acestea au un design cu profil redus care le face ușor de combinat cu alte echipamente de siguranță și au pernuțe moi, largi și confortabile care reduc presiunea în jurul urechilor.Obțineți protecție auditivă ușoară care se combină excelent cu alte echipamente de siguranță cu căștile de protecție 3M™ PELTOR™ Optime™ I.Sunt ideale pentru zgomotul industrial moderat, cum ar fi atelierele, atelierele de tablă și tipografiile, precum și pentru activitățile în aer liber, inclusiv tunsul gazonului sau tunderea gardului viu.Căștile noastre de protecție auditivă reduc nivelurile de zgomot până la 28 dB și au inele de etanșare umplute cu o combinație unică de lichid și spumă. Spațiul mare din interiorul cupei ajută la reducerea acumulării de căldură și umiditate, iar pernele moi și late ajută la diminuarea presiunii din jurul urechilor, făcându-le confortabile de purtat pentru perioade lungi. Pernele și inserțiile de spumă, disponibile sub formă de kituri de igienă, sunt ușor de înlocuit dacă sunt uzate sau deteriorate, prelungind durata de viață a produsului. Acestea sunt disponibile în modele pliabile cu bandă pentru cap, cu bandă pentru gât, cu fixare pe cască și verzi Hi-Viz.

Numerele articolelor

Cod Articol 2A222881
EAN 4046719382668
UBB 500512529685
UNSPSC 46181802
Nr. articol producător OPT1P3E
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.