text.skipToContent text.skipToNavigation

Annealed cast iron screw clamp clamping width 400 mm radius 120 mm wooden handle


Položka č. 5X342121
Greutate 1930
Fixator Da
Domeniul de calibrare (mm) 400 - 400
Lungimea fălcii (mm) 120
Mâner de material Lemn
Control cu o singură mână Nu
Fălci din material Fontă maleabilă
Ambalat la 1

technické údaje

Greutate 1930
Fixator Da
Domeniul de calibrare (mm) 400 - 400
Lungimea fălcii (mm) 120
Mâner de material Lemn
Control cu o singură mână Nu
Fălci din material Fontă maleabilă
Tip de mecanism de strângere Alte
Cu dispozitiv antiderapant Da
Marca Fabory approved vendor

Čísla materiálu

Položka č. 5X342121
EAN 4054773022574
UBB 500582628870
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu B40-12
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.