Clampe cu șurub
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Clampe & extractoare
Clampe
Clampe cu șurub
0X778644
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
Annealed cast iron screw clamp clamping width 300 mm radius 120 mm wooden handle
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0X778644
Greutate
1750
Fixator
Da
Domeniul de calibrare (mm)
300 - 300
Lungimea fălcii (mm)
120
Mâner de material
Lemn
Control cu o singură mână
Nu
Fălci din material
Fontă maleabilă
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Greutate
1750
Fixator
Da
Domeniul de calibrare (mm)
300 - 300
Lungimea fălcii (mm)
120
Mâner de material
Lemn
Control cu o singură mână
Nu
Fălci din material
Fontă maleabilă
Tip de mecanism de strângere
Alte
Cu dispozitiv antiderapant
Da
Marca
Fabory approved vendor
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0X778644
EAN
4054773022567
UBB
500573935680
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
B30-12