Ochi de prindere
Toate categoriile
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábacie stroje
Ochranné pracovné pomôcky
Pneumatické náradie
Ručné náradie
Spojovací materiál
Upratovanie a čistenie
Vozový park & vybavenie
Vzduchotechnika
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Articole electrice
Conectori & Mufe
Mufe
Ochi de prindere
5C105920
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
Ripca inel cap de cablu DIN 35mm² Ø 8.4mm 25 bucăți
Adăugați în catalog
Cod Articol
5C105920
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Oțel cositorit
Lungime totală (mm)
26
Forma flanșei
Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Material
Cupru
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Oțel cositorit
Lungime totală (mm)
26
Forma flanșei
Forma inelului
Pentru conexiuni protejate la tracțiune
Nu
Ambalaj pe bobină/rolă
Nu
Material
Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică)
8.4
Gama AWG
2 - 2
Secțiunea transversală nominală (mm²)
35 - 35
Potrivit pentru conductori cu fire fine
Da
Adecvat pentru conductoare plate
Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C)
Nu
Potrivit pentru lacuri izolate
Nu
Adecvat pentru conductori solizi
Da
Adecvat pentru conductoare torsadate
Da
Potrivit pentru conductori rotunzi
Da
În conformitate cu DIN
Da
Lungimea flanșei (mm)
14
Marca
Ripca
Type
Battery Eyelet
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5C105920
EAN
8712734019426
UBB
500640648894
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
DIN358-25