text.skipToContent text.skipToNavigation

Ancoră izolatoare Fischer dipk 10/30


Ancora fischer drive DIPK 10 constă dintr-un manșon de ancorare alb cu placă integrată și un cui din plastic armat cu fibră de sticlă. DIPK 10 se fixează cu ajutorul unui ciocan. Introducerea cuiului face ca arborele ancorei să se dilate în materialul de construcție. Cuiul din GRP trebuie scurtat la punctul de rupere conic, predeterminat, atunci când es

Cod Articol 43966FIS
Lungime
Lungime (mm) 60
Diametrul găurii de găurire (mm) 10
Marca Fischer
Staples & Nail dimension_b 67
Ambalat la 1

Specificații

Lungime 60 mm
Lungime (mm) 60
Diametrul găurii de găurire (mm) 10
Marca Fischer
Staples & Nail dimension_b 67
Greutate pe bucată (g) 7.171

Descriere

Ancora fischer drive DIPK 10 constă dintr-un manșon de ancorare alb cu placă integrată și un cui din plastic armat cu fibră de sticlă. DIPK 10 se fixează cu ajutorul unui ciocan. Introducerea cuiului face ca arborele ancorei să se dilate în materialul de construcție. Cuiul din GRP trebuie scurtat la punctul de rupere conic, predeterminat, atunci când este utilizat în materiale de construcție solide. Ancora fischer DIPK 10 este ideală pentru fixarea materialelor izolante rezistente la presiune cu grosime de până la 160 mm, cum ar fi plăcile de polistiren, plăcile de construcție ușoare din vată de lemn și panourile PU în beton, cărămidă plină și perforată.

Numerele articolelor

Cod Articol 43966FIS
EAN 4006209439661
UBB 500616642103
UNSPSC 30140000
Nr. articol producător 43966
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.