text.skipToContent text.skipToNavigation

Ancoră Fischer pentru sarcini grele ta m8 s/10


Ancora fischer heavy-duty TA M-S este o ancoră cu filet interior pentru instalare prepoziționată, fabricată din oțel zincat. În timpul instalării, conul este tras în manșonul de expansiune și îl dilată împotriva peretelui găurii. Capacul din plastic protejează filetul de murdărie. Acest lucru asigură faptul că acesta rămâne funcțional. Ancora heavy-duty

Cod Articol 90250FIS
Diameter
Lungime
Lățimea cheii (mm) 13
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 70
Lungime (mm) 56
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M8
Lungime 65 mm
Lățimea cheii (mm) 13
Adâncimea minimă a găurii de găurire (mm) 70
Lungime (mm) 56
Dimensiunea filetului (metric) 8
Diametrul găurii de găurire (mm) 12
Contravântuiri Ancoră împărțită
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 45
Grosimea maximă de strângere (mm) 10
Model de ancorare Filet exterior
Marca Fischer
Aprobare ETA Yes
Greutate pe bucată (g) 45.732
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Descriere

Ancora fischer heavy-duty TA M-S este o ancoră cu filet interior pentru instalare prepoziționată, fabricată din oțel zincat. În timpul instalării, conul este tras în manșonul de expansiune și îl dilată împotriva peretelui găurii. Capacul din plastic protejează filetul de murdărie. Acest lucru asigură faptul că acesta rămâne funcțional. Ancora heavy-duty este ideală pentru fixarea dispozitivelor, sistemelor și mașinilor de protecție împotriva căderilor în beton ne-fisurat.

Numerele articolelor

Cod Articol 90250FIS
EAN 4006209902509
UBB 500616785415
UNSPSC 31161607
Nr. articol producător 90250
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.